KNIPEX - Ersatzklinge für 16 40 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 49 150
Geeignet für - sonstige
Länge - 28 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026716
Sonepar Artikelnummer
120162066
Hersteller Artikelnummer
16 49 150
Hersteller Typ
16 49 150
Hersteller Artikel Nr.:
16 49 150
Geeignet für:
sonstige
Länge:
28 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.005 kg
16 49 150 Ersatzklinge für 16 40 150 Zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0 mm. Entfernt alle Kabelmäntel von Standardleitungen. Geeignet für Umfangs- und Längsschnitt. Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm. Auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar).


