KNIPEX - Ersatzklinge für 94 55 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94 59 200 01
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080916
Sonepar Artikelnummer
120535266
Hersteller Artikelnummer
94 59 200 01
Hersteller Typ
94 59 200 01
Hersteller Artikel Nr.:
94 59 200 01
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Länge:
80 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.025 kg


