KNIPEX - Ersatzklinge für Kabelmesser 98 56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 56 09
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Breite - 70 mm
Länge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773030829
Sonepar Artikelnummer
120163169
Hersteller Artikelnummer
98 56 09
Hersteller Typ
98 56 09
Hersteller Artikel Nr.:
98 56 09
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Breite:
70 mm
Länge:
185 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.017 kg
98 56 09 Ersatzklinge für 98 56 Gerade Klinge mit Spezialschliff, auswechselbar. Mit klappbarem Klingenschutz, unverlierbar im Griff integriert. Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen. Griff mit Abgleitschutz.


