KNIPEX - Ersatzklingen für 12 12 15 (2x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 19 15
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119400
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773094135
Sonepar Artikelnummer
121423312
Hersteller Artikelnummer
12 19 15
Hersteller Typ
12 19 15
Hersteller Artikel Nr.:
12 19 15
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.058 kg
12 19 15 Ersatzklingen Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox, Kapton und Gummi. Auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Für Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern, 6 / 10 / 16 mm². Kapton ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG..


