KNIPEX - Ersatzlängenanschlag für 12 62 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 69 23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773067115
Sonepar Artikelnummer
120162049
Hersteller Artikelnummer
12 69 23
Hersteller Typ
12 69 23
Hersteller Artikel Nr.:
12 69 23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
12 69 23 Ersatzlängenanschlag für 12 62 180 Kompaktes Standard-Werkzeug für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Kabelschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen.


