KNIPEX - Ersatzmesser für 12 40 200 (Paar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 49 01
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Länge - 50 mm
Abbrechklingen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026679
Sonepar Artikelnummer
120162036
Hersteller Artikelnummer
12 49 01
Hersteller Typ
12 49 01
Hersteller Artikel Nr.:
12 49 01
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Länge:
50 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.005 kg
12 49 01 1 Paar Ersatzmesser für 12 40 200 Ersatz-Messerpaar für automatische Abisolierzange KNIPEX EvoStrip.


