KNIPEX - Ersatzmesser für 12 62 180 (Paar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 69 21
Geeignet für - sonstige
Breite - 15 mm
Länge - 15 mm
Abbrechklingen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773060093
Sonepar Artikelnummer
120162048
Hersteller Artikelnummer
12 69 21
Hersteller Typ
12 69 21
Hersteller Artikel Nr.:
12 69 21
Geeignet für:
sonstige
Breite:
15 mm
Länge:
15 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.002 kg
12 69 21 1 Paar Ersatzmesser für 12 62 180 Kompaktes Standard-Werkzeug für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Kabelschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen.


