KNIPEX - Ersatzmesser für 16 20 16 SB / 16 20 28 SB / 16 20 165 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 29 165
Geeignet für - sonstige
Länge - 115 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043140
Sonepar Artikelnummer
120162063
Hersteller Artikelnummer
16 29 165
Hersteller Typ
16 29 165
Hersteller Artikel Nr.:
16 29 165
Geeignet für:
sonstige
Länge:
115 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.006 kg
16 29 165 Ersatzmesser für 16 20 16 SB / 16 20 28 SB / 16 20 165 SB Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeneinstellung per Einstellschraube. Selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und Längsschnitt. Reserveklinge im Gehäuse. Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage als Abrutschschutz an Griff und Festhaltebügel.


