KNIPEX - Ersatzmesser für 90 20 185 für Schläuche und Schutzrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 29 185
Klingenform - Trapezklinge
Geeignet für - sonstige
Länge - 80 mm
Abbrechklingen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773067139
Sonepar Artikelnummer
120162822
Hersteller Artikelnummer
90 29 185
Hersteller Typ
90 29 185
Hersteller Artikel Nr.:
90 29 185
Klingenform:
Trapezklinge
Geeignet für:
sonstige
Länge:
80 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.008 kg


