KNIPEX - Ersatzmesser für 90 25 20 (Verbundrohre)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 29 01
Geeignet für - sonstige
Länge - 80 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773031932
Sonepar Artikelnummer
120162819
Hersteller Artikelnummer
90 29 01
Hersteller Typ
90 29 01
Hersteller Artikel Nr.:
90 29 01
Geeignet für:
sonstige
Länge:
80 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.024 kg
90 29 01 Ersatzmesser für 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185


