KNIPEX - Ersatzmesser für 90 25 40 für Verbund- und Kunststoffrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 29 40
Geeignet für - sonstige
Länge - 90 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773045199
Sonepar Artikelnummer
120162823
Hersteller Artikelnummer
90 29 40
Hersteller Typ
90 29 40
Hersteller Artikel Nr.:
90 29 40
Geeignet für:
sonstige
Länge:
90 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.102 kg
90 29 40 Ersatzmesser für 90 25 40 Zum Schneiden dickwandiger Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 40 mm. Schneidet Rohre nach dem Ratschenprinzip durch mehrere Hübe. Mit beweglichen Auflagebacken zur richtigen Fixierung des Rohres für einen rechtwinkligen Schnitt.


