KNIPEX - Ersatzmesser für 90 55 280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 59 280
Geeignet für - sonstige
Länge - 72 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773027355
Sonepar Artikelnummer
120162829
Hersteller Artikelnummer
90 59 280
Hersteller Typ
90 59 280
Hersteller Artikel Nr.:
90 59 280
Geeignet für:
sonstige
Länge:
72 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.016 kg
90 59 280 Ersatzmesser für 90 55 280 Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke. Schneiden der Materialien ohne Verformung. Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil. Mit Spanbrecher. Leichte Handhabung. Schnittbreite: 2,7 mm.


