KNIPEX - Ersatzmesser für 94 10 185 für Kunststoffrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94 19 185
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Trapezklinge
Geeignet für - sonstige
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773047032
Sonepar Artikelnummer
120162883
Hersteller Artikelnummer
94 19 185
Hersteller Typ
94 19 185
Hersteller Artikel Nr.:
94 19 185
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Trapezklinge
Geeignet für:
sonstige
Länge:
90 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.032 kg


