KNIPEX - Ersatzmesserblock Ersatzmesserblock für 12 42 195

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 49 31
Geeignet für - sonstige
Breite - 33 mm
Länge - 200 mm
Abbrechklingen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773086000
Sonepar Artikelnummer
120704017
Hersteller Artikelnummer
12 49 31
Hersteller Typ
12 49 31
Hersteller Artikel Nr.:
12 49 31
Geeignet für:
sonstige
Breite:
33 mm
Länge:
200 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.010 kg
12 49 31 Ersatzmesserblock für 12 52 195 Ersatzmesserblock. Längenanschlag im Lieferumfang nicht enthalten. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,08 — 16,0mm² - AWG: 28 — 6


