KNIPEX - Ersatzmesserblock für 12 42 195 MULTISTRIP10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 49 21
Geeignet für - sonstige
Länge - 84 mm
Abbrechklingen - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773057581
Sonepar Artikelnummer
120162039
Hersteller Artikelnummer
12 49 21
Hersteller Typ
12 49 21
Hersteller Artikel Nr.:
12 49 21
Geeignet für:
sonstige
Länge:
84 mm
Abbrechklingen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.008 kg
12 49 21 Ersatzmesserblock Ersatzmesserblock. Ersatzmesser ohne Längenanschlag. Nur mit Schraubendreher zum Ausspannen des alten Blocks in wenigen Sekunden leicht wechselbar. Für die automatische Abisolierzange KNIPEX MultiStrip 10 und das Elektriker-Multiwerkzeug KNIPEX NexStrip. - AWG: 32 — 8


