KNIPEX - Ersatzmesserkopf für 71 72 460 komplett mit Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 79 460
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.610 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066804
Sonepar Artikelnummer
120162639
Hersteller Artikelnummer
71 79 460
Hersteller Typ
71 79 460
Hersteller Artikel Nr.:
71 79 460
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.610 kg
71 79 460 Ersatzmesserkopf für 71 72 460 Komplett mit Schrauben. Ersatzmesserkopf für 71 72 460. - HRC 19: Ø 8mm - HRC 40: Ø 6mm - HRC 48: Ø 5mm


