KNIPEX - Ersatzmesserkopf für 71 72 610 komplett mit Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 79 610
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066811
Sonepar Artikelnummer
120162640
Hersteller Artikelnummer
71 79 610
Hersteller Typ
71 79 610
Hersteller Artikel Nr.:
71 79 610
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.850 kg
71 79 610 Ersatzmesserkopf für 71 72 610 Komplett mit Schrauben. Ersatzmesserkopf für 71 72 610. - HRC 19: Ø 9mm - HRC 40: Ø 8mm - HRC 48: Ø 7mm


