KNIPEX - Ersatzmesserkopf für 71 72 760 komplett mit Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 79 760
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066828
Sonepar Artikelnummer
120162641
Hersteller Artikelnummer
71 79 760
Hersteller Typ
71 79 760
Hersteller Artikel Nr.:
71 79 760
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
1.500 kg
71 79 760 Ersatzmesserkopf für 71 72 760 Komplett mit Schrauben. Ersatzmesserkopf für 71 72 760. - HRC 19: Ø 11mm - HRC 40: Ø 9mm - HRC 48: Ø 8mm


