KNIPEX - Ersatzmesserkopf für 71 72 910 komplett mit Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 79 910
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 1.880 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066835
Sonepar Artikelnummer
120162642
Hersteller Artikelnummer
71 79 910
Hersteller Typ
71 79 910
Hersteller Artikel Nr.:
71 79 910
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
1.880 kg
71 79 910 Ersatzmesserkopf für 71 72 910 Komplett mit Schrauben. Ersatzmesserkopf für 71 72 910. - HRC 19: Ø 13mm - HRC 40: Ø 10mm - HRC 48: Ø 9mm


