KNIPEX - Ersatzmesserkopf für 71 82 950 komplett mit Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71 89 950
Gesamtlänge - 129 mm
Schneidenform - sonstige
Abgewinkelt - Nein
Schneidmesser auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066842
Sonepar Artikelnummer
120162644
Hersteller Artikelnummer
71 89 950
Hersteller Typ
71 89 950
Hersteller Artikel Nr.:
71 89 950
Gesamtlänge:
129 mm
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Gewicht:
610 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.610 kg


