KNIPEX - Ersatzmesserkopf für 95 32 038

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 39 038
Gesamtlänge - 170 mm
Schneidbacken auswechselbar - Ja
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773073260
Sonepar Artikelnummer
120301665
Hersteller Artikelnummer
95 39 038
Hersteller Typ
95 39 038
Hersteller Artikel Nr.:
95 39 038
Gesamtlänge:
170 mm
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.860 kg


