Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatzschneidrad für Rohrschneider 90 25 25

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatzschneidrad für Rohrschneider 90 25 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902525E01

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

  • Geeignet für Edelstahl - Nein

  • Schneidmesser auswechselbar - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773088806

Sonepar Artikelnummer

121050801

Hersteller Artikelnummer

902525E01

Hersteller Typ

90 25 25 E01

Hersteller Artikel Nr.:

902525E01

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.053 kg

90 25 25 E01 Ersatz-Schneidrad für 90 25 25