KNIPEX - Ersatzstempel für 90 42 340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 49 340
Länge - 120 mm
Einhandausführung - Nein
Drehbar - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773028079
Sonepar Artikelnummer
120162826
Hersteller Artikelnummer
90 49 340
Hersteller Typ
90 49 340
Hersteller Artikel Nr.:
90 49 340
Länge:
120 mm
Einhandausführung:
Nein
Drehbar:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
76 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.076 kg


