Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatzteilset für 82 0x 250 82 250 E01

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatzteilset für 82 0x 250 82 250 E01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 82 250 E01

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092131

Sonepar Artikelnummer

121187605

Hersteller Artikelnummer

82 250 E01

Hersteller Typ

82 250 E01

Hersteller Artikel Nr.:

82 250 E01

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Antimagnetisch:

Nein

Gewicht:

7 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.008 kg

82 250 E01 Ersatzteilsortiment Verstellung für 82 250