Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ersatzteilsortiment 81/ 86/ 87-250 / 300

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Ersatzteilsortiment 81/ 86/ 87-250 / 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87 09 01

  • Max. Schlüsselweite - 0 mm

  • Isoliert - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773074724

Sonepar Artikelnummer

120744818

Hersteller Artikelnummer

87 09 01

Hersteller Typ

87 09 01

Hersteller Artikel Nr.:

87 09 01

Max. Schlüsselweite:

0 mm

Isoliert:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.010 kg

87 09 01 Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 XX 250/300 (ohne 87 2X XXX) Ersatzteilsortiment Verstellung.