KNIPEX - Ersatzteilsortiment 86 / 87-125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 09 125
Länge - 120 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773074151
Sonepar Artikelnummer
120744819
Hersteller Artikelnummer
87 09 125
Hersteller Typ
87 09 125
Hersteller Artikel Nr.:
87 09 125
Länge:
120 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.010 kg


