KNIPEX - Ersatzteilsortiment 87-180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87 09 180
Länge - 120 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773034360
Sonepar Artikelnummer
120744821
Hersteller Artikelnummer
87 09 180
Hersteller Typ
87 09 180
Hersteller Artikel Nr.:
87 09 180
Länge:
120 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.010 kg


