KNIPEX - Ersatzteilsortiment für Modell 86 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 09 150
Max. Schlüsselweite - 0 mm
Isoliert - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773073123
Sonepar Artikelnummer
120744816
Hersteller Artikelnummer
86 09 150
Hersteller Typ
86 09 150
Hersteller Artikel Nr.:
86 09 150
Max. Schlüsselweite:
0 mm
Isoliert:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.007 kg


