KNIPEX - Ersatzteilsortiment für Modell 86 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86 09 180
Max. Schlüsselweite - 0 mm
Isoliert - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773037514
Sonepar Artikelnummer
120744817
Hersteller Artikelnummer
86 09 180
Hersteller Typ
86 09 180
Hersteller Artikel Nr.:
86 09 180
Max. Schlüsselweite:
0 mm
Isoliert:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.007 kg


