Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Erweiterungsset Elektro 1, Set 10-tlg.

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Erweiterungsset Elektro 1, Set 10-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 90 V01

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773084693

Sonepar Artikelnummer

120706289

Hersteller Artikelnummer

00 20 90 V01

Hersteller Typ

00 20 90 V01

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 90 V01

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.415 kg

00 20 90 V01 Erweiterungsset Elektro 1 Lieferumfang: 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey Schaltschrankschlüssel der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm),