KNIPEX - Esatz-Rändelmutter m. Ring f. 83 xx 030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83 99 030
Ausführung funkenarm - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 80 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773053484
Sonepar Artikelnummer
121152756
Hersteller Artikelnummer
83 99 030
Hersteller Typ
83 99 030
Hersteller Artikel Nr.:
83 99 030
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
80 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.080 kg
83 99 030 Rändelmutter mit Feder


