KNIPEX - Fahrzeug-Konuszange poliert mit Kunststoff, 200 mm, gebogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84 21 200
Länge - 200 mm
Gelenk - Gleitgelenk
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773051930
Sonepar Artikelnummer
120162762
Hersteller Artikelnummer
84 21 200
Hersteller Typ
84 21 200
Hersteller Artikel Nr.:
84 21 200
Länge:
200 mm
Gelenk:
Gleitgelenk
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
182 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.182 kg


