Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Fahrzeug-Konuszange poliert mit Kunststoff, 200 mm, gerade

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Fahrzeug-Konuszange poliert mit Kunststoff, 200 mm, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84 11 200

  • Länge - 200 mm

  • Gelenk - Gleitgelenk

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773052265

Sonepar Artikelnummer

120162761

Hersteller Artikelnummer

84 11 200

Hersteller Typ

84 11 200

Hersteller Artikel Nr.:

84 11 200

Länge:

200 mm

Gelenk:

Gleitgelenk

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.180 kg

84 11 200 Fahrzeug-Konuszange Für sehr schmale Verschraubungen. Kopf gerade. - Aussparung (Durchmesser): Ø 6 / 10mm