KNIPEX - Federbandschellen-Zange grau atramentiert 180 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85 51 180 A SB
Länge - 180 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773081272
Sonepar Artikelnummer
120535210
Hersteller Artikelnummer
85 51 180 A SB
Hersteller Typ
85 51 180 A SB
Hersteller Artikel Nr.:
85 51 180 A SB
Länge:
180 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
15
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
190 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.190 kg


