KNIPEX - Federbandschellen-Zange grau atramentiert 250 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85 51 250 A SB
Länge - 250 mm
Gelenk - Durchsteckgelenk
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773077701
Sonepar Artikelnummer
120535214
Hersteller Artikelnummer
85 51 250 A SB
Hersteller Typ
85 51 250 A SB
Hersteller Artikel Nr.:
85 51 250 A SB
Länge:
250 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
25
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
340 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.340 kg


