KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide, 2-K, 140 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25 02 140 SB
Gesamtlänge - 140 mm
Länge der Backen - 42 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010821
Sonepar Artikelnummer
120243177
Hersteller Artikelnummer
25 02 140 SB
Hersteller Typ
25 02 140 SB
Hersteller Artikel Nr.:
25 02 140 SB
Gesamtlänge:
140 mm
Länge der Backen:
42 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
15 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
131 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.131 kg


