KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide, gebog., verchromt, 2K, 200mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26 25 200 SB
Gesamtlänge - 200 mm
Länge der Backen - 73 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010937
Sonepar Artikelnummer
120243189
Hersteller Artikelnummer
26 25 200 SB
Hersteller Typ
26 25 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
26 25 200 SB
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Backen:
73 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
18 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
221 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.221 kg


