KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide, gebogen, 2-K, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26 22 200
Gesamtlänge - 200 mm
Länge der Backen - 73 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773023135
Sonepar Artikelnummer
120162110
Hersteller Artikelnummer
26 22 200
Hersteller Typ
26 22 200
Hersteller Artikel Nr.:
26 22 200
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Backen:
73 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
18 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
197 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.197 kg


