KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide, gebogen, getaucht, 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25 21 160 SB
Form - gebogen
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773012436
Sonepar Artikelnummer
120243182
Hersteller Artikelnummer
25 21 160 SB
Hersteller Typ
25 21 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
25 21 160 SB
Form:
gebogen
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
134 g
Kopfbreite:
16.5 mm
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.134 kg


