KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide, gebogen, verchromt, 2-K, 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25 25 160
Gesamtlänge - 165 mm
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773016007
Sonepar Artikelnummer
120162101
Hersteller Artikelnummer
25 25 160
Hersteller Typ
25 25 160
Hersteller Artikel Nr.:
25 25 160
Gesamtlänge:
165 mm
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
143 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.143 kg


