Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide gerade 200 mm, getaucht,1000V

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide gerade 200 mm, getaucht,1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26 17 200

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Länge der Backen - 73 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - kunststoffbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773016069

Sonepar Artikelnummer

120162108

Hersteller Artikelnummer

26 17 200

Hersteller Typ

26 17 200

Hersteller Artikel Nr.:

26 17 200

Gesamtlänge:

200 mm

Länge der Backen:

73 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

1-Komponenten

Kopfbreite:

18 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

212 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.212 kg

26 17 200 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - VDE-geprüft: ja