KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide schwarz atramentiert 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25 01 125
Gesamtlänge - 125 mm
Länge der Backen - 27 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773015932
Sonepar Artikelnummer
120162090
Hersteller Artikelnummer
25 01 125
Hersteller Typ
25 01 125
Hersteller Artikel Nr.:
25 01 125
Gesamtlänge:
125 mm
Länge der Backen:
27 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
13 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
73 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.073 kg


