KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide schwarz atramentiert 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25 01 140
Gesamtlänge - 140 mm
Länge der Backen - 42 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773033158
Sonepar Artikelnummer
120162091
Hersteller Artikelnummer
25 01 140
Hersteller Typ
25 01 140
Hersteller Artikel Nr.:
25 01 140
Gesamtlänge:
140 mm
Länge der Backen:
42 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
15 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
90 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.090 kg


