KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide verchromt, 2-K, 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25 05 160 SB
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773010869
Sonepar Artikelnummer
120243180
Hersteller Artikelnummer
25 05 160 SB
Hersteller Typ
25 05 160 SB
Hersteller Artikel Nr.:
25 05 160 SB
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
166 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.166 kg


