KNIPEX - Flachrundzange mit Schneide verchromt 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26 13 200
Gesamtlänge - 200 mm
Länge der Backen - 73 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773040590
Sonepar Artikelnummer
120162105
Hersteller Artikelnummer
26 13 200
Hersteller Typ
26 13 200
Hersteller Artikel Nr.:
26 13 200
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Backen:
73 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
18 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
169 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.169 kg


