KNIPEX - Flachzange poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20 01 160
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 30 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773033882
Sonepar Artikelnummer
120162071
Hersteller Artikelnummer
20 01 160
Hersteller Typ
20 01 160
Hersteller Artikel Nr.:
20 01 160
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
30 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
17 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.140 kg


