KNIPEX - Flachzange poliert mit Kunststoff überzogen 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20 01 180
Gesamtlänge - 180 mm
Länge der Backen - 35 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042440
Sonepar Artikelnummer
120162072
Hersteller Artikelnummer
20 01 180
Hersteller Typ
20 01 180
Hersteller Artikel Nr.:
20 01 180
Gesamtlänge:
180 mm
Länge der Backen:
35 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
19 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
185 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.185 kg


