Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Flachzange poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Flachzange poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20 02 160 SB

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Länge der Backen - 30 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773013877

Sonepar Artikelnummer

120243170

Hersteller Artikelnummer

20 02 160 SB

Hersteller Typ

20 02 160 SB

Hersteller Artikel Nr.:

20 02 160 SB

Gesamtlänge:

160 mm

Länge der Backen:

30 mm

Isoliert:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

17 mm

Kopfhöhe:

9.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.194 kg

20 02 160 SB Flachzange Flache, kurze, breite Backen. Greifflächen gezahnt. SB-Karte/Blister. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Backenlänge (L3): 30,0mm - Kopfbreite (W3): 17,0mm.