KNIPEX - Flachzange verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20 05 140
Gesamtlänge - 140 mm
Länge der Backen - 28 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773042464
Sonepar Artikelnummer
120162076
Hersteller Artikelnummer
20 05 140
Hersteller Typ
20 05 140
Hersteller Artikel Nr.:
20 05 140
Gesamtlänge:
140 mm
Länge der Backen:
28 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
15.5 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
136 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.136 kg


