KNIPEX - Fliesenbrechzange 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91 13 250
Gesamtlänge - 250 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079538
Sonepar Artikelnummer
120535259
Hersteller Artikelnummer
91 13 250
Hersteller Typ
91 13 250
Hersteller Artikel Nr.:
91 13 250
Gesamtlänge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.560 kg
91 13 250 Fliesenbrechzange zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug nach dem Anritzen mit einem Fliesenschneider. ideal bei langen und dicken Fliesen. Optimaler Schutz der Fliesen vor Beschädigung: austauschbare Anlagebacke aus weichem, stabilem Kunststoff. Große Brechkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Einfach per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar.


